Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1634MC-B1S Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114077668
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1634MC-B1S
EAN/GTIN:
     4948570122110
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein 15.6" (39,5 cm) Full HD Monitor mit P-Cap 10-Punkt-Multitouch, IPS Panel Technologie, Edge-to-Edge Glas und Touch-durch-Glas Technologie
Der ProLite T1634MC-B1S mit Full HD (1920x1080) Auflösung und IPS Panel Technologie basiert auf der P-Cap 10-PunktTouch-Technologie, die dank einer Glasüberlagerung, die den Bildschirm von Rand zu Rand bedeckt, eine hohe Haltbarkeit, Kratzfestigkeit und perfekte Bildleistung garantiert. Auch wenn das Glas zerkratzt ist, bleibt die Touch-Funktion unberührt. Der flexible Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um eine bequeme und ergonomische Benutzererfahrung zu schaffen, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen, so dass ein sauberer und kabelfreier Arbeitsbereich entsteht. Der Bildschirm ist IP65 zertifiziert, was bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist. Eine perfekte Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Dank der Touch-durch-Glas-Technologie ist eine nahtlose und präzise Berührungsreaktion auch mit einer separaten Glasschicht auf dem Bildschirm möglich.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1530736
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
5180 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
381 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
285.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
3400 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
2.4 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
700:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (peak)
450 cd/m²
Helligkeit (typisch)
405 cd/m²
Display-Oberfläche
Matt
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
25 ms
Pixel Abstand
0.179 x 0.179 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 84 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
39.5 cm
Farbtiefe
6 Bit
Farbskala
90 %
Zweites Display effektiver Sichtbereich
344.2 x 193.6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,58*
€ 525,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,54*
€ 504,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,53*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-D750DBLACK
ab € 151,71*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,77*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.