Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP04209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP04209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Compulocks TCDP04209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857510
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04209SWLB
EAN/GTIN:
     819472029033
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen.) 2022, A2757, A2777
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Neigungswinkelbereich
0 - 140 °
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Gewicht und Abmessungen
Breite
279.1 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
1741.7947008 g
Breite der Standhalterung
114.5 mm
Tiefe der Standhalterung
87 mm
Höhe der Standhalterung
156.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 204,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
102KS01KL
€ 100,29*
Zubehör
Compulocks
105KS01KL
€ 99,47*
Zubehör
Compulocks
109KS01KL
€ 100,77*
Zubehör
Compulocks
111WSMP01W
€ 101,80*
Zubehör
Compulocks
111WUCLGVWMW
€ 100,91*
Zubehör
Compulocks
140B209SWLB
€ 333,15*
Zubehör
Compulocks
140W209SWLW
€ 380,00*
Zubehör
Compulocks
147B209SWLB
€ 211,79*
Zubehör
Compulocks
147W209SWLW
€ 209,58*
Zubehör
Compulocks
159B209SWLB
€ 213,60*
Zubehör
Compulocks
159W209SWLW
€ 211,65*
Zubehör
Compulocks
209SWLB
€ 84,31*
Zubehör
Compulocks
209SWLW
€ 85,61*
Zubehör
Compulocks
303B209SWLB
€ 192,55*
Zubehör
Compulocks
303W209SWLW
€ 171,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.