Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Compulocks 102KS01KL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857512
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     102KS01KL
EAN/GTIN:
     819472028692
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Cover
Material
Metall, Gummi
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad (7th gen.) 2019, A2197, A2200 iPad (8th gen.) 2020, A2270, A2428, A2429, A2430 iPad (9th gen.) 2021, A2602, A2603, A2604
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Verschließbar
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
75.5 mm
Gewicht
771.107029 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
TCDP01W209SWLW
€ 356,84*
Zubehör
Compulocks
TCDP04209SWLB
€ 170,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.