Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147B209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147B209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Compulocks 147B209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857490
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B209SWLB
EAN/GTIN:
     819472028975
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen.) 2022, A2757, A2777
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Befestigungstyp
Flur
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Gewicht und Abmessungen
Breite
279.1 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
6527.1942043 g
Breite der Standhalterung
333 mm
Tiefe der Standhalterung
380 mm
Höhe der Standhalterung
1143 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
TCDP01W209SWLW
€ 353,69*
Zubehör
Compulocks
TCDP04209SWLB
€ 171,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.