Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 159B209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 159B209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Compulocks 159B209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857497
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     159B209SWLB
EAN/GTIN:
     819472029026
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen.) 2022, A2757, A2777
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Gewicht und Abmessungen
Breite
279.1 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
1696.4354638 g
Breite der Standhalterung
125 mm
Höhe der Standhalterung
301 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
TCDP01W209SWLW
€ 353,38*
Zubehör
Compulocks
TCDP04209SWLB
€ 170,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.