Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet Sicherheitsgehäuse
>
Artikel
Compulocks 209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-113857499
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
209SWLB
EAN/GTIN:
819472029156
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen.) 2022, A2757, A2777
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ursprungsland
Israel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Gewicht und Abmessungen
Breite
279.1 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
789.2507238 g
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Sicherheitsgehäuse für Tablets
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 84,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks TCDP01W209SWLW Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß
Compulocks
TCDP01W209SWLW
€ 353,38*
Zubehör
Compulocks TCDP04209SWLB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Compulocks
TCDP04209SWLB
€ 203,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.