Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 105KS01KL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 105KS01KL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Compulocks 105KS01KL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Compulocks 105KS01KL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Compulocks 105KS01KL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Compulocks 105KS01KL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Compulocks 105KS01KL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Compulocks 105KS01KL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857513
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     105KS01KL
EAN/GTIN:
     819472028708
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Metall, Gummi
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A8 2022, SM-X200, SM-X205
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Verschließbar
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
75.5 mm
Gewicht
771.107029 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
TCDP01209SWLB
ab € 161,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.