Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 TI 2X BLACK 16G OC Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 TI 2X BLACK 16G OC Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 TI 2X BLACK 16G OC Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 TI 2X BLACK 16G OC Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 TI 2X BLACK 16G OC Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 TI 2X BLACK 16G OC Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 TI 2X BLACK 16G OC Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113494442
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4060 TI VENTUS 2X BLACK 16G OC
EAN/GTIN:
     4711377121026
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199 g
Länge (mm)
595 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
120 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
832 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2610 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
165 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX Fan 4.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 80,41*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 71,92*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,42*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,89*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,78*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 314,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 339,09*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,73*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,56*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 598,55*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 827,23*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 153,66*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.