Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21299 1 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller 21299 1 Bohrer
Heller 21299 1 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109773229
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21299 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
5.8 mm
Länge (mm)
93 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
57 mm
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,99*
€ 70,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,23*
€ 63,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,80*
€ 55,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,08*
€ 47,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.