Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21251 9 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller 21251 9 Bohrer
Heller 21251 9 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109786241
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21251 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
1 mm
Länge (mm)
34 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
12 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Kompatibilität
DIN 1414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.