Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MEG Z790 ACE Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MEG Z790 ACE Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z790 ACE Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z790 ACE Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z790 ACE Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z790 ACE Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104084565
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MEG Z790 ACE
EAN/GTIN:
     4711377025546
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
277 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Interne Speicherkapazität
10 GB
RAID Level
0, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,94*
€ 662,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,27*
€ 656,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,23*
€ 646,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,08*
€ 628,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 132,77*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 86,78*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 148,24*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 206,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J12-M0NA00
ab € 521,05*
Ähnlich
Asus
90YV0J30-M0NA00
ab € 782,34*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 410,93*
Ähnlich
Asus
90MB1BQ0-M0EAY0
ab € 221,64*
Ähnlich
Asus
90RC00E1-M0UAY1
ab € 143,00*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 163,71*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 139,12*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 104,10*
Ähnlich
Asus
90YV0IJ0-M0NA00
ab € 654,12*
Ähnlich
Asus
90DA0024-B09000
ab € 42,01*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.