Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom BCM HBA 9600-16i SAS/SATA/NVMe Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom BCM HBA 9600-16i SAS/SATA/NVMe Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8654
Broadcom BCM HBA 9600-16i SAS/SATA/NVMe Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8654
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101377888
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50111-00
EAN/GTIN:
     830343007691
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
Server
Kühlung
Passiv
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
5000000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SFF-8654
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
155 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
22.5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,43*
€ 708,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,85*
€ 674,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,23*
€ 661,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,65*
€ 632,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.