Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
LG 49UH7J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99949179
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     49UH7J-H
EAN/GTIN:
     8806091656957
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelfarbe
Schwarz
Wärmeableitung (max.)
478 BTU/h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
124.4 cm
Farbsättigung
95 %
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Kippwinkel
30 °
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1098.6 mm
Display Tiefe
39.9 mm
Display Höhe
644.5 mm
Displaygewicht
15400 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1098.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
290 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
694.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
16000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1197 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
775 mm
Paketgewicht
18800 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
21
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X
HDCP-Version
1.4/2.2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
94 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
342 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
OPS-Modulslot
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,07*
€ 1.148,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,91*
€ 1.141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,56*
€ 1.106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,66*
€ 1.081,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,69*
€ 1.043,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.832,63*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,59*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,29*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,11*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,51*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 73,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,64*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,84*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,15*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.