Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeberger 12949 Getrocknete Nuss Gemischte Nüsse 150 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Seeberger 12949 Getrocknete Nuss Gemischte Nüsse 150 g
Seeberger 12949 Getrocknete Nuss Gemischte Nüsse 150 g
Seeberger 12949 Getrocknete Nuss Gemischte Nüsse 150 g
Seeberger 12949 Getrocknete Nuss Gemischte Nüsse 150 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95912857
Hersteller:
     Seeberger
Herst.-Nr.:
     12949
EAN/GTIN:
     4008258150092
Suchbegriffe:
Cashew-Kerne
Cashew-Nüsse
Cashewkerne
Cashewnüsse
Der ideale Snack für all diejenigen, die das Original Seeberger Studentenfutter gerne ohne Rosinen hätten. Du bist kein Rosinenpicker? Bingo! Mit unserer reinen Nussmischung aus Haselnusskernen blanchierten Mandeln, butterweichen Cashewkernen und knackigen Walnusskernen triffst du ins Schwarze. Zwischen Stift, Bürotür und Lift liefert die vielfältige Mischung neue Energie für deinen Alltag.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Milchzucker
Merkmale
Produkttyp
Gemischte Nüsse
Kapazität
150 g
Gluten-frei
Ja
Veganfreundlich
Ja
Anzahl
1
Inhaltsstoffe
Nusskernmischung in veränderlichen Gewichtsanteilen (HASELNUSSKERNE, blanchierte MANDELN, CASHEWKERNE), WALNUSSKERNE (10 %)
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
643 kcal
Energiewert (pro Portion)
193 kcal
Brennwert (pro 100 g)
2661 kJ
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
11 g
Proteingehalt (pro 100 g)
21 g
Proteingehalt (pro Portion)
6.2 g
Fettgehalt (pro Portion)
17 g
Fettgehalt (pro 100g)
56 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
6.4 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
5.7 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.02 g
Zuckergehalt (pro 100g)
5.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 150 Gramm (ab € 0,028* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,91*
€ 7,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,82*
€ 6,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,67*
€ 6,07
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 5,48*
€ 5,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,25*
€ 5,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,09*
€ 5,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,06*
€ 4,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.