Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
ICY BOX IB-PCI1902-C31 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95806459
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60899
EAN/GTIN:
     4250078172321
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
USB Controller
USB Karte
Das Upgrade für den Rechner Die ICY BOX® Erweiterungskarte IB-PCI1902-C31 unterstützt USB 3.1 (Gen 2) sowohl für AMD- als auch für Intel-Plattformen. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 2x 10 Gbit/s sorgen die beiden USB Type-C® Anschlüsse für top Geschwindigkeit. So bringen Sie Ihren PC auf den aktuellen Stand. Schnell und einfach eingebaut Die flinke PCIe 3.0 Erweiterungskarte passt in x4, x8 oder x16 Steckplätze. Sie fügt sich nahtlos in Ihr Computer-Gehäuse ein, denn neben dem Vollprofilblech ist auch noch ein Halbprofilblech im Lieferumfang enthalten. Mit Strom versorgt wird die Karte per 15 Pin SATA-Stecker. Höchste Qualität Auch die IB-PCI1902-C31 folgt den höchsten ICY BOX® Qualitätsansprüchen und verwendet die besten verfügbaren Komponenten. Die neue PCIe-Erweiterungskarte wurde gründlich getestet und ist sofort einsatzbereit und liefert zuverlässige Performance zu einem angemessenen Preis.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
118 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Erweiterungskarte Standard
PCI 3.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
29 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Asmedia ASM1543, ASM3142
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, usb controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,64*
Zubehör
RaidSonic Technology
60088
ab € 45,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60106
ab € 7,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60748
ab € 27,99*
Zubehör
RaidSonic Technology
60914
ab € 20,78*
Zubehör
RaidSonic Technology
60092
ab € 6,28*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,35*
Zubehör
RaidSonic Technology
60093
ab € 8,07*
Zubehör
RaidSonic Technology
60403
ab € 13,16*
Zubehör
RaidSonic Technology
60406
ab € 14,28*
Zubehör
RaidSonic Technology
60724
ab € 14,50*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.