Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PCI215M2-HSL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PCI215M2-HSL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI215M2-HSL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI215M2-HSL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI215M2-HSL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI215M2-HSL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI215M2-HSL Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62500847
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60406
EAN/GTIN:
     4250078167921
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
M.2 in allen Formen und Farben Die IB-PCI215M2-HSL ermöglicht die Aufrüstung Ihres Systems um zwei beliebige SSDs. Egal ob besonders groß oder besonders leistungsstark, jede M.2 SSD bekommt hier einen Platz und wird optimal genutzt. Viele Möglichkeiten dank hoher Flexibilität Sie wollen ein oder zwei M.2 SSDs in Ihr System integrieren, haben aber ungewöhnliche Anforderungen? Kein Problem! Dank der modularen Slotblenden im Halb- und Vollprofil ist die IB-PCI215M2-HSL überall einsetzbar. Kleine und große Systeme können hier nur profitieren. Behält immer einen kühlen Kopf Auch an die Kühlung haben wir gedacht. Dank der mitgelieferten passiven Kühlkörper, behalten auch die schnellsten Speicherkarten einen kühlen Kopf. Je ein Kühlkörper für 80 mm und einen für 110 mm lange, sowie anpassbare Wärmeleitpads für einseitig und zweiseitig bestückte Speichermodule sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Material
Metall, Kunststoff
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
253 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
NVMe
Ja
SATA Revision
3.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
64 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
64 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,64*
Zubehör
RaidSonic Technology
60088
ab € 45,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60106
ab € 7,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60748
ab € 27,99*
Zubehör
RaidSonic Technology
60899
ab € 27,50*
Zubehör
RaidSonic Technology
60914
ab € 20,78*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,35*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.