Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92837876
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     G2766HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570118861
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Tauche komplett in das Spiel ein mit dem 27" (68.5 cm) Curved Monitor G-Master G2766HSU-B1 und intergrierter FreeSync Premium Technologie.
Das 1500R curved VA-Panel mit Full HD Auflösung (1920x1080), einer 165Hz Bildwiederholfrequenz und 1ms MPRT bieten ein immersives Betrachtererlebnis und garantieren eine hervorragende Bildqualität.
Mithilfe der Bildschirmeinstellungen, der vordefinierten und benutzerdefinierten Spielmodis, sowie der Black Tuner-Funktion, bekommst Du die volle Kontrolle auch über die dunklen Szenen in Deinem Spiel, damit Dir auch die kleinsten Details nicht mehr entgehen.

CURVED DESIGN 1500R
Das Curved Design mit einer 1500R- Wölbung des Bildschirms, die von der Krümmung des menschlichen Auges inspiriert wurde, garantiert eine hervorragende Bildqualität und ein komfortables und sehr realistisches Gaming-Erlebnis, damit Du wirklich in das Spiel eintauchen kannst.

1MS
Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.

FREESYNC PREMIUM TECHNOLOGIE
Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

VA PANEL TECHNOLOGIE
Die VA Panel Technologie garantiert ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis, das alle Nuancen zwischen hellen und dunklen Farben deutlich sichtbarer macht.

BLACK TUNER
Der Benutzer kann die Helligkeit und die dunklen Schatten mit dem Black Tuner so einstellen, dass eine besserer Sicht in den schattigen Bereichen hilft, den Feind früher zu erkennen.

VOREINGESTELLTE UND BENUTZERDEFINIERTE GAMING MODI
Wie du willst! Entweder kannst du eines der voreingestellten Spielmodi (einschließlich FPS und Strategie) wählen oder selber deine Einstellungen setzen und speichern.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 165 Hz
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
546084
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
692 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
454 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
610.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
438 mm
Gewicht (mit Ständer)
5000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
30 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
597.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.3 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 184 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 131,12*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,70*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.