Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XM1342 Laser A4 1200 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XM1342 Laser A4 1200 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark XM1342 Laser A4 1200 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89722702
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0489
EAN/GTIN:
     734646727501
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A5,A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Rechtlich, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4,9,10,DL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Scannen
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
800 - 8000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
59 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
58 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
339 mm
Gewicht
12800 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scangeschwindigkeit (Farbe)
20 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
46 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
40 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
92 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
39 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5.9 s
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.54 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.9 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 795,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,19*
€ 1.042,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,53*
€ 1.041,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,81*
€ 1.013,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,99*
€ 990,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,30*
€ 946,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.