Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885532 SATA-Kabel 0,15 m SATA 15-Pin 2 x SATA 15-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885532 SATA-Kabel 0,15 m SATA 15-Pin 2 x SATA 15-Pin
Inter-Tech 88885532 SATA-Kabel 0,15 m SATA 15-Pin 2 x SATA 15-Pin
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85775510
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885532
EAN/GTIN:
     4260455645911
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Adapterkabel, das aus einem S-ATA zwei 90° abgewinkelte S-ATA-Anschlüsse macht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
SATA 15-Pin
Anschluss 2
2 x SATA 15-Pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Runter
Gewicht
25 g
Weitere Suchbegriffe: inter-tech sata adapter, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.