| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85754397 Herst.-Nr.: 9302247 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet Scheibenwechsel möglich Rahmenfarben: grau, orange PC-Scheibe in braun Sonnenschutz-Ausführung zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für betrieblichen Gebrauch) Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 5-2,5 W 1 B KN DIN CE zuverlässiger UV-400-Schutz hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s) innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence) weites Panoramablickfeld keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | | 100% UVA- | Ja | | Kratzfest | Ja | | Nebelsicher | Ja | Material | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Grau, Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |