Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003473001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003473001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05003473001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05003473001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84749051
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003473001
EAN/GTIN:
     4013288106612
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Länge (mm)
100 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
347 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz, Quadratisch
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
Slot: 1x 0.6x3.5x154 mm, 1x 1x5.5x154 mm Phillips: 1x PH 1x154 mm, 1x PH 2x154 mm Square: 1x # 1x154 mm, 1x # 2x154 mm
Gehäusefarbe
Schwarz/Rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003460001
ab € 3,40*
Ähnlich
Wera
05003461001
ab € 3,42*
Ähnlich
Wera
05003462001
ab € 3,40*
Ähnlich
Wera
05003463001
ab € 3,40*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 43,45*
Ähnlich
Wera
05003472001
ab € 31,15*
Ähnlich
Wera
05003470001
ab € 28,65*
Ähnlich
Wera
05003455001
ab € 3,56*
Ähnlich
Wera
05003456001
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.