Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm, 05003455001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt VDE 65 iS - Wera Werk - 05003455001
Kraftform Kompakt VDE 65 iS - Wera Werk - 05003455001
Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm, 05003455001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003455001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003455001
EAN/GTIN:
     4013288163950
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher

Kraftform Kompakt VDE 65 iS - Wera Werk - 05003455001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*) -Schrauben
Klinge: Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende PZ-Schrauben erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung: Brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Abtriebsgröße:
PZ 1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003460001
ab € 3,41*
Ähnlich
Wera
05003461001
ab € 3,39*
Ähnlich
Wera
05003462001
ab € 3,40*
Ähnlich
Wera
05003463001
ab € 3,42*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 43,46*
Ähnlich
Wera
05003472001
ab € 31,41*
Ähnlich
Wera
05003473001
ab € 32,98*
Ähnlich
Wera
05003470001
ab € 27,97*
Ähnlich
Wera
05003456001
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.