Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 98 DK, 89 mm, 05003462001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt 98 DK - Wera Werk - 05003462001
Kraftform Kompakt 98 DK - Wera Werk - 05003462001
Wera Kraftform Kompakt 98 DK, 89 mm, 05003462001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003462001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003462001
EAN/GTIN:
     4013288105356
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
Schraubendreherklinge

Kraftform Kompakt 98 DK - Wera Werk - 05003462001

Schaltschrankschlüssel, glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenmaterial:
Kunststoff
Gesamtlänge:
89.0 mm | 89 mm
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
14 mm
Breite:
14 mm
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 9/16 inch
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003460001
ab € 3,40*
Ähnlich
Wera
05003461001
ab € 3,42*
Ähnlich
Wera
05003463001
ab € 3,39*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 43,21*
Ähnlich
Wera
05003472001
ab € 31,13*
Ähnlich
Wera
05003473001
ab € 32,76*
Ähnlich
Wera
05003470001
ab € 27,97*
Ähnlich
Wera
05003455001
ab € 3,58*
Ähnlich
Wera
05003456001
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.