Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9160268 Schutzbrille/Sicherheitsbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 9160268 Schutzbrille/Sicherheitsbrille
Uvex 9160268 Schutzbrille/Sicherheitsbrille
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82245055
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
trendige Schutzbrille mit Bügellängenverstellung
Rahmenfarben: blau, orange
PC-Scheibe in braun
Sonnenschutz-Ausführung
zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für betrieblichen Gebrauch)
Kennzeichnung: W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FTKN CE
zuverlässiger UV-400-Schutz
zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Material
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Blau, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.