Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R310 Plus 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R310 Plus 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R310 Plus 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R310 Plus 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R310 Plus 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R310 Plus 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79915874
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R310PLUSIK5M
EAN/GTIN:
     8809521199758
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
405 g
Merkmale
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
64 MB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
32 MB
Magnetstreifenleser
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1+EDR
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Wiederaufladbar
Ja
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
70 µm
Maximaler Rollendurchmesser
50 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Medienstärke
0.07 ± 0.005 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.