Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57657 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Block  
Produktinformationen:
TESA 57657 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
TESA 57657 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
TESA 57657 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
TESA 57657 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111108910
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57657-00001-05
EAN/GTIN:
     4042448812605
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
75 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
456
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,79*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Block
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,81*
1 Tag
120
12
pro Block
€ 4,95*
ab € 0,45417*
€ 0,83417*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Block
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1
pro Block
€ 6,78*
ab € 0,46*
€ 0,84*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 0,79*
€ 0,94
pro Block
ab 50 Block
€ 0,62*
€ 0,74
pro Block
ab 100 Block
€ 0,58*
€ 0,69
pro Block
ab 500 Block
€ 0,53*
€ 0,63
pro Block
ab 1000 Block
€ 0,49*
€ 0,58
pro Block
ab 2500000 Block
€ 0,43*
€ 0,51
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5814
ab € 0,29*
Ähnlich
tesa
56004-00000-00
ab € 2,51*
Ähnlich
tesa
56675-00000-05
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
56691
ab € 1,25*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 0,47*
Ähnlich
tesa
57655-00000-05
ab € 0,44*
Ähnlich
Soennecken
5863
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.