Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479018 Herst.-Nr.: 57655-00000-05 EAN/GTIN: 4042448812544 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 125 mm | | Tiefe | 75 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,44* | € 0,84* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,48* | € 0,92* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,94* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,52* | € 1,06* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,51* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|