Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479020 Herst.-Nr.: 57657-00001-05 EAN/GTIN: 4005800195082 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz tesa® Office Notes. 100 x 75 mm. Flächenmasse des Papiers: 65 g/qm. Ausführung des Papiertyps: feste Papierqualität. Anzahl der Blätter: 100/Block Blatt. Größe (B x H): 100 x 75 mm. Sonderform: rechteckig. Blanko. Farbe: gelb. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz, haftnotiz, notizzettel 75x75, 57657, 16609687, 14112688 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,79* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Block | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,81* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 6,78* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Block | € 4,95* | ab € 0,45417* | € 0,83417* | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Block | € 5,49* | ab € 0,46* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Block | Mindestbestellmenge: 12 Block ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|