Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57657-00001 Herst.-Nr.: 57657-00001 EAN/GTIN: 4042448812605 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz tesa Office Notes
- 100 x 75 mm
- Flächenmasse des Papiers: 65 g/qm
- Ausführung des Papiertyps: feste Papierqualität
- Anzahl der Blätter: 100/Block Blatt
- Größe (B x H): 100 x 75 mm
- Sonderform: rechteckig
- Blanko
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | 75x100mm | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.049 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 75 mm | Marke: | Tesa | Papiergewicht: | 65 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz, haftnotiz, notizzettel 75x75, 57657, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,79* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Block | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,81* | | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 6,78* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Block | € 5,49* | ab € 0,46* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 0,46* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Block | Mindestbestellmenge: 12 Block ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|