| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-78347880 Herst.-Nr.: 56675-00000-05 EAN/GTIN: 4042448812582 |
| |
|
| | |
| Die praktischen Haftnotizen tesa® Office Notes eignen sich für den Einsatz in Büro und Haushalt und sind klassische, unübersehbare und "analoge" Erinnerungshilfen. In einem Haftnotizblock befinden sich die Haftnotizen, die individuell beschriftet, einfach angeklebt und leicht wieder abgelöst werden können. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 75 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 400 Blätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz 75x75 mm, haftnotiz, tesa haftnotiz |
| | |
| |