Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479038 Herst.-Nr.: 56004-00000-00 EAN/GTIN: 4042448812520 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 75 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 80 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,53* | € 4,34* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,55* | € 4,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,58* | € 4,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,75* | € 4,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 480 Blätter (ab € 0,00528* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|