Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen tesa Neon Notes 75x75mm 6x80 Blatt pink/gelb/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftnotizen tesa Neon Notes 75x75mm 6x80 Blatt pink/gelb/grün
Haftnotizen tesa Neon Notes 75x75mm 6x80 Blatt pink/gelb/grün
Artikel-Nr.:
     467-#TESA56004-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56004-00000
EAN/GTIN:
     4042448812520
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Haftnotiz tesa Neon Notes
  • Zum auffälligen Markieren
  • Haftstark und leicht wieder ablösbar
  • Lösungsmittelfrei.
  • Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm
  • Ausführung des Papiertyps: feste Papierqualität
  • Anzahl der Blätter: 6 x 80 Blatt
  • Größe (B x H): 75 x 75 mm
  • Farbe: Farbkombinationen
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 6 Blöcke.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
480 Blatt
Blattformat:
75x75mm
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.219 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
75 mm
Marke:
Tesa
Papiergewicht:
75 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, tesa haftnotiz, haftnotiz, 56004, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 4,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,41*
€ 6,78*
ab € 2,59*
€ 4,45*
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,90*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
1 Stück enthält 480 Blätter (ab € 0,0053* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56675-00000-05
ab € 2,12*
Ähnlich
tesa
56691
ab € 1,25*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,28*
Ähnlich
tesa
57654-00000-05
ab € 0,30*
Ähnlich
tesa
57655-00000-05
ab € 0,44*
Ähnlich
tesa
57657-00001-05
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.