Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Haftnotiz 56004-00-00 75mm x 75mm Pink, Gelb, Grün 480 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W07023
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56004-00-00
EAN/GTIN:
     4042448812520
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Features:
6 x 80 Blatt
Lieferumfang:
6 x 80 Blatt
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Farbe:
pink + gelb + grün
Breite:
75 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
6 Block/Pack.
Werkstoff:
Papier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Pink + Gelb + Grün
Produkt-Art:
Haftnotiz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotizen tesa, haftnotiz, 04042448812520, tesa, Neon Notes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 4,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 4,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,58*
€ 4,41*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,68*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 0,00573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56675-00000-05
ab € 2,10*
Ähnlich
tesa
56691
ab € 1,26*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 0,47*
Ähnlich
tesa
57655-00000-05
ab € 0,44*
Ähnlich
tesa
57657-00001-05
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.