Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik DigiFrame 1593 4GB Digitaler Bilderrahmen Schwarz 38,1 cm (15 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik DigiFrame 1593 4GB Digitaler Bilderrahmen Schwarz 38,1 cm (15 Zoll)
Braun Photo Technik DigiFrame 1593 4GB Digitaler Bilderrahmen Schwarz 38,1 cm (15 Zoll)
Braun Photo Technik DigiFrame 1593 4GB Digitaler Bilderrahmen Schwarz 38,1 cm (15 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76931556
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21243
EAN/GTIN:
     4000567212430
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
4 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB
Unterstützte Audioformate
MP3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
200 cd/m²
Seitenverhältnis
4:3
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Wandmontage
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.