Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA740060BL Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BA740060BL Elektrogehäusezubehör
Hager BA740060BL Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420334
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA740060BL
EAN/GTIN:
     4012740878814
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,235* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA725025BL
ab € 7,17*
Ähnlich
Hager
BA740025BL
ab € 9,308*
Ähnlich
Hager
BA740040BL
ab € 5,29*
Ähnlich
Hager
BA760060BL
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.