Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA740040BL Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA740040BL Elektrogehäusezubehör
Hager BA740040BL Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420332
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA740040BL
EAN/GTIN:
     4012740878807
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 ...
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA725025BL
ab € 7,22*
Ähnlich
Hager
BA740025BL
ab € 9,288*
Ähnlich
Hager
BA740060BL
ab € 12,47*
Ähnlich
Hager
BA760060BL
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.