Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA760060BL Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA760060BL Elektrogehäusezubehör
Hager BA760060BL Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420340
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA760060BL
EAN/GTIN:
     4012740878845
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hager verdrahtungskanal bxh 25x60
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,23*
€ 14,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,57*
€ 13,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,02*
€ 13,11
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,64*
€ 12,66
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,91*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,24*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1488*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.