Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA725025BL Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA725025BL Elektrogehäusezubehör
Hager BA725025BL Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420329
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA725025BL
EAN/GTIN:
     4012740878784
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 ...
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.