Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain 771REV Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamberlain 771REV Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Schwarz
Chamberlain 771REV Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65465436
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     771REV
EAN/GTIN:
     4014243213444
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
infrarot lichtschranke
lichtschranke
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Maximum Innenabstand
10 m
Umgebungstemperatur (min.)
-40 °C
Umgebungstemperatur (max.)
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
CB-ML1000EV
ab € 180,46*
Sonstiges
Chamberlain
CB-ML510EV
ab € 109,62*
Sonstiges
Chamberlain
CB-ML700EV
ab € 125,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.