Infrarot-Lichtschranke mit Türgong- und Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie - Arbeitsprinzip: Alarmauslösung bei Unterbrechung des nicht sichtbaren Infrarot-Lichtstrahls zwischen S...
Hohe berwachungsreichweite und optimale Betriebssicherheit Die Dual-Infrarot-Lichtschranke detektiert auf eine Entfernung von 60 m im Innen- und 30 m im Auenbereich mittels gepulster Dual-Lichtstra...
Sol Expert 79860 Lötbausatz Infrarot-Lichtschranke Lötbausatz Infrarot Lichtschranke Mit diesem Infrarot-Lichtschrankenbausatz lassen sich verschiedene Überwachungsaufgaben durchführen, wie z. B. d...
Diese innovative Dual-Infrarot-Lichtschranke detektiert auf eine Entfernung von 120m im Innen- und 60m im Au?enbereich. Dual-Lichtstrahlen und Sabotageuberwachung von Sender und Empfanger gewahrlei...
Universal IR-Lichtschranke mit Relais-Ausgang, 12...24 V AC/DC, NC/NO Hochwertige Infrarot-Lichtschranke mit bis zu 15 m Reichweite. Bestehend aus Sender und Empfänger für Gleich- oder Wechselspann...
Dual-Infrarot-Lichtschranke 120 m Diese innovative Dual-Infrarot-Lichtschranke detektiert auf eine Entfernung von 240m im Innen- und 120m im Außenbereich. Dual-Lichtstrahlen und Sabotageüberwachung...
Grove Infrarot-Lichtschranke, Typ=101020174, Breite=140 mm, Gewicht=8 g, Höhe=10.5 mm, Länge=89 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3.5 V, Inhalt=Board...