Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain ML510EV Garagentoröffner 60 kg 100 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamberlain ML510EV Garagentoröffner 60 kg 100 mm/sek
Chamberlain ML510EV Garagentoröffner 60 kg 100 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65465426
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     CB-ML510EV
EAN/GTIN:
     4014243213215
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
garagentorantrieb chamberlain
garagentorantrieb
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3140 mm
Gewicht
10000 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximaler Türbereich
7.4 m²
Maximale Türhöhe
2125 mm
Bauhöhe (mind.)
35 mm
Geschwindigkeit
100 mm/sek
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
128REV
ab € 24,93*
Sonstiges
Chamberlain
1702REV
ab € 16,57*
Sonstiges
Chamberlain
1REV
ab € 14,09*
Sonstiges
Chamberlain
41REV
ab € 31,30*
Sonstiges
Chamberlain
747REV
ab € 33,61*
Sonstiges
Chamberlain
75REV
ab € 8,27*
Sonstiges
Chamberlain
771REV
ab € 25,82*
Sonstiges
Chamberlain
830REV
ab € 69,26*
Sonstiges
Chamberlain
TX4RUNI
ab € 28,90*
Sonstiges
Chamberlain
T3EML-05
ab € 57,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.