Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain ML700EV Garagentoröffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamberlain ML700EV Garagentoröffner
Chamberlain ML700EV Garagentoröffner
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67113249
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     CB-ML700EV
EAN/GTIN:
     4014243213222
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Garagentorriemen
garagentorantrieb chamberlain
garagentorantrieb
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Merkmale
Frequenz
868 MHz
Maximaler Türbereich
11.5 m²
Maximale Türhöhe
2125 mm
Bauhöhe (mind.)
30 mm
Produktfarbe
Blau, Silber
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 192,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
128REV
€ 41,89*
Sonstiges
Chamberlain
1702REV
€ 26,56*
Sonstiges
Chamberlain
1REV
€ 26,83*
Sonstiges
Chamberlain
41REV
€ 44,46*
Sonstiges
Chamberlain
747REV
€ 60,60*
Sonstiges
Chamberlain
75REV
€ 14,94*
Sonstiges
Chamberlain
771REV
€ 44,62*
Sonstiges
Chamberlain
830REV
€ 125,25*
Sonstiges
Chamberlain
TX4RUNI
€ 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.