Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05006147001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wera 05006147001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 05006147001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 05006147001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     4012-592058
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006147001
EAN/GTIN:
     4013288041708
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
660 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
7
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
162 i PH VDE 1x PH 1x80 mm 1x PH 2x100 mm 160 i VDE 1x 0.4x2.5x80 mm 1x 0.6x3.5x100 mm 1x 0.8x4x100 mm 1x 1x5.5x125 mm 247 1x 0.5x3x70 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
377
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 24,22*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 19,31*
€ 24,23*
3 Tage
7
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 20,28*
€ 24,30*
2 Tage
377
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 21,14*
€ 25,20*
5 Tage
407
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 21,04*
€ 25,64*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,22*
€ 28,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,83*
€ 28,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,86*
€ 27,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,66*
€ 26,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,46*
€ 25,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,06*
€ 23,87
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 2,86572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006100001
ab € 2,70*
Zubehör
Wera
05006110001
ab € 3,19*
Zubehör
Wera
05006115001
ab € 3,79*
Zubehör
Wera
05006120001
ab € 4,18*
Zubehör
Wera
05006152001
ab € 3,97*
Zubehör
Wera
05006154001
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.