Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack, 7-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack, 7-tlg.
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack, 7-tlg.
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack, 7-tlg.
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack, 7-tlg.
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack, 7-tlg.
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack, 7-tlg.
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack, 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-117395
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006147001
EAN/GTIN:
     4013288041708
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

7-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem.
IEC 60900.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Inklusive einpoligem Phasentester und 1 Rack zur Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Klinge:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl -
Lieferung in:
Karton
Grundpreis:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Verpackung:
Karton
Inhalt:
2,5 x 80; 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125, PH 1 x 80; PH 2 x 1 mm
Anzahl Teile:
7 St
Anzahl der PH-Schraubendreher:
2
Gewicht:
620
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
5
Kappe drehbar:
Nein
Ursprungsland:
CZ
ESD-geprüft:
Nein
Satzinhalt:
Schlitz, Phillips und Spannungsprüfer
VDE-geprüft:
Ja
Anzahl:
7-teilig
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2 -
Anwendung:
Für Schlitz-Schrauben und Kreuzschlitz-Schrauben PH
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5 -
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Lieferumfang:
Mit Rack zur Befestigung an der Wand
Breite:
195
Länge:
285
Höhe:
83
Teilebezeichnung:
160i/7 Lasertip Rack
isoliert nach EN 60900:
Ja -
Variante:
FORUM
Ausführung:
7-teilig
Inhalt ca.:
2,5 x 80; 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125, PH 1 x 80; PH 2 x 1 mm
Norm:
VDE -
Gesamtlänge:
285 -
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten -
Klingenmaterial:
Stahl -
Anzahl der Teile:
7 -
Hersteller:
Wera
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
347
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,18*
€ 24,25*
Lager 5417
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 19,15*
€ 24,31*
5 Tage
299
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 20,16*
€ 24,34*
2 Tage
347
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 24,86*
2 Tage
347
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 25,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,31*
€ 28,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,97*
€ 28,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,94*
€ 27,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,41*
€ 25,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,68*
€ 24,61
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 20,59*
€ 24,50
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 20,53*
€ 24,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,15*
€ 22,79
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 2,73572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006100001
ab € 2,73*
Zubehör
Wera
05006110001
ab € 3,19*
Zubehör
Wera
05006115001
ab € 3,77*
Zubehör
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Zubehör
Wera
05006152001
ab € 3,96*
Zubehör
Wera
05006154001
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.