Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063500140
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006147001
EAN/GTIN:
     4013288041708
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
VDE-Schraubendreher-Satz, 8-teilig Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Runde Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80* mm, 3,5 x 100*; 4 x 100; 5,5 x 125 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Phasenprüfer, einpolig 1 Rack zur Wandbefestigung * Ohne Lasertip.
Weitere Informationen:
Ausführung:
8-teilig 160 I/7
Ursprungsland:
TschechischeRep
... > VDE-Satz > Wera > Schlitz/PH
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, Schraubendreher-Satz, VDE, VDE-Satz, Schraubenzieher, Schraubendreher-Sätze, Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, QR5112341, Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Satz, Handschraubendreher, Wera, WERA, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubenzieher, 4013288041708, 3063500140, 63500140
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
347
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,18*
€ 24,25*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 19,15*
€ 24,31*
4 Tage
299
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 20,16*
€ 24,34*
1 Tag
347
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 24,86*
Lager 214
369
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 21,06*
€ 25,86*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,86*
€ 30,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,37*
€ 30,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,11*
€ 28,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,68*
€ 28,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,73*
€ 27,05
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 22,49*
€ 26,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,06*
€ 25,06
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 3,00858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006100001
ab € 2,73*
Zubehör
Wera
05006110001
ab € 3,19*
Zubehör
Wera
05006115001
ab € 3,77*
Zubehör
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Zubehör
Wera
05006152001
ab € 3,96*
Zubehör
Wera
05006154001
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.