Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD7080 ADF-Scanner A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AD7080 ADF-Scanner A4 Schwarz, Weiß
Avision AD7080 ADF-Scanner A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62327181
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     DT-1608H
EAN/GTIN:
     4719868538469
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Ein powervoller Dokumentenscannner Der Avision AD7080 A3-duplex Dokumentenscanner ist mit zahlreichen innovativen Funktionen ausgestattet. Er verbindet einen automatischen A3-Dokumenteneinzug von bis zu 100 Seiten mit einem A4 Flachbettscanner in einem Gerät. So können verschiedenste Papierformate und Papiere auch mit höherem Gewicht problemlos verarbeitet werden. Die hohe Scangeschwindigkeit von 100 Seiten pro Minute und die Kombination von Einzug- und Flachbetteinheit ermöglicht die allerbeste Papierverarbeitung im Büro. Ein Dokumentenscanner mit einem Imprinter Der AD7080 ist ein qualitativ hochwertiger Scanner mit einem integrierten Imprinter. Mit der integrierten Druckeinheit ist es möglich auf die Rückseite der gescannten Dokumenten fortlaufende Nummern oder Buchstabenkombinationen aufzudrucken. Wird z.Bsp. eine Seriennummer aufgedruckt, können die Scans mit den Originaldokumenten verglichen, nachverfolgt oder auch indiziert werden. Ein duplex Scanner perfekt für das Scannen von Dokumenten und Karten Dank der weiterentwickelten Papierführung und der Bildverarbeitungs-Technologie können Papierstapel mit Papieren verschiedenster Papiergewichte und -größen problemlos gescannt, zugeschnitten und entzerrt werden. Die Papiergröße variiert von 50x50mm bis hin zu DIN A3 297x432mm. Der automatische Dokumenteneinzug ist stabil genug um Papier mit einer Grammatur von 209g/m2 oder sogar geprägte Karten (z.Bsp. Krankenkassen- oder Kreditkarten) mit einer Dicke von bis zu 1,25mm zu transportieren. Automatischer Mehrfachscan Werden mehrere Dokumente, zum Beispiel mehrere Visitenkarten, auf dem Flachbettscanner platziert, erstellt der Scanner jeweils eine einzelne Datei für jede Vorlage in Originalgröße. Dabei werden diese auch direkt gerade ausgerichtet und entzerrt. Ultraschall-Doppelblatterkennung Mit der integrierten Ultraschall-Doppelblatterkennung,erfasst der Scanner, durch Messung der Dicke, überlappendes Papier. Falls überlappendes Papier eingezogen werden sollte, erscheint eine Warnmeldung. Die Ultraschallerkennung kann ausgeschaltet werden, wenn mit Aufkleber oder Haftnotizen versehene Dokumente gescannt werden sollen. Diese innovative Technologie ermöglicht es einen Doppelblatteinzug zu vermeiden und dennoch verschiedenste Papierarten zu scannen. Hohes Tagesdurchsatz-Volumen Dieses Arbeitstier schafft bis zu 10.000 Seiten pro Tag mit dem 100-Seiten fassenden automatischen Dokumenteneinzug. Diese hervorragenden Werte zeigen, daß dieser Scanner für alle Anwendungen gemacht ist, wo ein hoher Durchsatz oder aber auch der Scan von Kunststoffkarten erforderlich ist. Softwarepaket Der AD7080 ist ausgestattet mit TWAIN und ISIS Treiber, außerdem noch mit einer Vollversion des exklusiven Avision AVScan, der Button Manager V2 und die ScanSoft PaperPort 14SE Software.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1192 mm
Tiefe
378 mm
Höhe
526 mm
Gewicht
23440 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
Intel Core 2 Duo
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
8000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Sound Drucklevel (max)
50 dB
Speicherkapazität
1024 MB
Lieferumfang
Software-CD
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
Automatische Abschaltung
Ja
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
310 x 432 mm
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
100 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)
100 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
100 Seiten pro Minute
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
2 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
2 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4)
2 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4)
2 Sekunde/Seite
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Langpapiermodus
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4
Kartenstärke (max.)
1.25 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
28 - 209 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
297 x 432 mm
Scanformat ADF (minimum)
50 x 88 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.478,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.658,36*
€ 3.163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.636,17*
€ 3.137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.558,43*
€ 3.044,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,72*
€ 2.988,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.478,87*
€ 2.949,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.