Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58685728
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VB905
EAN/GTIN:
     672792008412
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
Signalverstärker
displayport repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.3 mm
Tiefe
58.4 mm
Höhe
20.6 mm
Gewicht
50 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromstärke
2.6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20 m
LED-Anzeigen
Leistung
HDCP
Ja
Material
Metall
Rack-Einbau
Ja
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,14*
Zubehör
Aten
CS1922M-AT-G
ab € 242,22*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,31*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 140,96*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 350,82*
Zubehör
Aten
CS1912
ab € 152,34*
Zubehör
Aten
CS1914
ab € 220,82*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 198,79*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,29*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,17*
Zubehör
Aten
US3312
ab € 51,98*
Zubehör
Aten
VE901T
ab € 128,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.