Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89630 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89630 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89630 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89630 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89630 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89630 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89630 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89630 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58429009
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89630
EAN/GTIN:
     4043619896301
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden werden. Weiterhin kann ein M.2 PCIe Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Beide Slots sind gleichzeitig nutzbar.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Passiv
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2, SATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.