Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3745012
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK36
EAN/GTIN:
     5054565199711
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
642 mm
Verpackungstiefe
1789 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
47173.57 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA RS310-C
Merkmale
Rack-Kapazität
36U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
452.5 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
offen
Produktdesign
4-Säule
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
571 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1713.5 mm
Innere Breite
451 mm
Innenhöhe
1603.5 mm
Gewicht
42000 g
Montagetiefe (max.)
895.4 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,02*
€ 446,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,55*
€ 439,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,62*
€ 418,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,67*
€ 380,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UN
ab € 4,91*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1U
ab € 4,74*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UL
ab € 13,61*
Zubehör
StarTech.com
CMVELC1U
ab € 13,49*
Zubehör
StarTech.com
CMBRUSH1U
ab € 41,20*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 89,10*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBU
ab € 569,86*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBUK
ab € 558,30*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBGB
ab € 519,28*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF1U
ab € 30,47*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,93*
Zubehör
StarTech.com
SLIDESHELFD
ab € 94,26*
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,23*
Zubehör
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,38*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 87,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.