Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20429106
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMVELC1U
EAN/GTIN:
     5054484112754
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Die Kabelführungsblende mit Klettverschluss CMVELC1U wird an einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack mit 2 oder 4 Pfosten montiert, um Kabel zu sortieren und dabei Staub und Schmutz vom Rack fernzuhalten. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das 1U-Kabelführungssystem besteht aus hochwertigem Stahl und hat 4 Klettverschlussschlaufen, sodass Sie Kabel ganz einfach nach Bedarf bündeln und sortieren können. Die Blende fördert auch ordnungsgemäße Luftzirkulation durch das Rack, indem offene Stellen zwischen Geräten isoliert werden.

Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (10/32 und 12/24) geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Trennen und führen Sie Kabel mit 4 Klettverschlussschlaufen
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres Kühlsystems, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
489 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
451.1 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
360 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
258 mm
Höhe des Versandkartons
521 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,44*
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 499,69*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.310,69*
Zubehör
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 33,89*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,94*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 147,32*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 88,19*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 230,31*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 269,63*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 424,03*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 601,17*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 255,50*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 771,97*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 271,90*
Zubehör
StarTech.com
RK619WALLOH
ab € 235,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.